{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ejecución | 12×D | |
Mango | Cono Morse | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | sí | |
Intervalo ⌀ Dc | 12 mm - 12,5 mm | |
Longitud útil L1 | 144 mm | |
Cono Morse CM tamaño | 2 | |
Tornillos de amarre | 232990 TX7 | |
Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles |
Número de artículo | 232275 12 | |
EAN / GTIN | 4062406106041 | |
Número del fabricante | 232275 12 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Elemento de base Vástago de cono Morse, con refrigeración interior, 12×D, Tipo: 12
a petición
En stock
8 piezas en stock
475,52 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
8 piezas en stock
432,38 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Intervalo ⌀ Dc | 12 mm - 12,5 mm | 12 mm - 12,5 mm |
Número de filos Z | 2 | 2 |
Ejecución | 12×D | 12×D |
Refrigeración interior | sí | sí |
Mango | Cono Morse | ISO 9766 |
Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles | Brocas de plaquitas reversibles |