{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | SUMOCHAM | |
Ejecución | 3×D | |
Mango | ISO 9766 | |
Empleo de taladro | cóncavo; bombeado; Taladrado de paquetes; taladrado previo inclinado | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | sí | |
Intervalo ⌀ Dc | 18 mm - 18,9 mm | |
Longitud útil L1 | 54 mm | |
⌀ de mango Ds | 25 mm | |
Longitud del mango Ls | 56 mm | |
Iscar - Denominación del artículo | DCN 180-054-25A-3D | |
Quality Dress | DCN 180-054-25A-3D | |
Tipo de producto | Broca portaplacas |
Número de artículo | 231705 18 | |
EAN / GTIN | 7291075291094 | |
Número del fabricante | 3260082 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Elemento básico ISCAR SUMOCHAM Mango Weldon DCN A 18
a petición
En stock
7 piezas en stock
321,60 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
16 piezas en stock
320,74 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
37 piezas en stock
297,43 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4 piezas en stock
317,63 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Intervalo ⌀ Dc | 18 ;18,9 | 18 ;18,99 | 18 ;24 | 18 ;24 |
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ejecución | 3×D | 3×D | 3×D | 3×D |
Refrigeración interior | sí | sí | sí | sí |
Mango | ISO 9766 | ISO 9766 | ISO 9766 | Cono Morse |
Longitud útil L1 | 54 | 57 | 66,7 | 69,8 |
Tipo de producto | Broca portaplacas | Brocas de plaquitas reversibles | Brocas de plaquitas reversibles | Brocas de plaquitas reversibles |