{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | SUMOCHAM | |
Ejecución | 3×D | |
Mango | ISO 9766 | |
Empleo de taladro | cóncavo; bombeado; Taladrado de paquetes; taladrado previo inclinado | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | sí | |
Intervalo ⌀ Dc | 20 mm - 20,9 mm | |
Longitud útil L1 | 60 mm | |
⌀ de mango Ds | 25 mm | |
Longitud del mango Ls | 56 mm | |
Iscar - Denominación del artículo | DCN 200-060-25A-3D | |
Quality Dress | DCN 200-060-25A-3D | |
Tipo de producto | Broca portaplacas |
Número de artículo | 231705 20 | |
EAN / GTIN | 7291075291117 | |
Número del fabricante | 3260084 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Elemento básico ISCAR SUMOCHAM Mango Weldon DCN A 20
a petición
En stock
5 piezas en stock
353,28 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
23 piezas en stock
353,68 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 |
Ejecución | 3×D | 3×D |
Refrigeración interior | sí | sí |
Mango | ISO 9766 | ISO 9766 |
⌀ de mango Ds | 25 | 25 |
Longitud del mango Ls | 56 | 56 |
Tipo de producto | Broca portaplacas | Brocas de plaquitas reversibles |