Elemento básico ISCAR SUMOCHAM Mango Weldon DCN A 21

Número de artículo: 231705 21
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño precio unitario incly. IVA
  • Ejecución: 3×D
  • Mango: ISO 9766
  • Empleo de taladro: cóncavo; bombeado; Taladrado de paquetes; taladrado previo inclinado
  • Número de filos Z: 2
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie SUMOCHAM
    Ejecución 3×D
    Mango ISO 9766
    Empleo de taladro cóncavo; bombeado; Taladrado de paquetes; taladrado previo inclinado
    Número de filos Z 2
    Refrigeración interior
    Intervalo ⌀ Dc 21 mm - 21,9 mm
    Longitud útil L1 63 mm
    ⌀ de mango Ds 25 mm
    Longitud del mango Ls 56 mm
    Iscar - Denominación del artículo DCN 210-063-25A-3D
    Quality Dress DCN 210-063-25A-3D
    Tipo de producto Broca portaplacas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 231705 21
    EAN / GTIN 7291075291124
    Número del fabricante 3260085

    Descripción

    Ejecución:

    Sistema de taladrado de cabezal intercambiable SUMOCHAM para el mecanizado de agujeros de alta eficacia con filos de corte intercambiables. Mecanismo de sujeción único para fijar cómodamente el inserto de corte sin tornillo de amarre adicional. Uso versátil del material gracias al amplio programa de plaquitas de corte. Estabilidad óptima de la herramienta con canales de refrigeración retorcidos simultáneamente para una alta precisión de concentricidad y el menor recorrido axial posible de la perforación. Otras versiones disponibles: elemento básico con mango redondo, elemento básico para el mecanizado de biselados en perforaciones cuando se acopla un anillo de biselado, elemento básico especialmente para su uso en tornos multihusillo, de cabezal móvil y de producción.
    Clase de tolerancia: IT8-IT9, precisión de concentricidad: 0,03 mm.

    Aplicación:

    Con insertos de corte n.° 231740231790.

    Volumen de suministro:

    Cuerpo de base, incl. llave de montaje para insertos de corte.

    Nota:

    • Básicamente, seleccione una estrategia con velocidades de corte medias y avances elevados.
    • Sin avance rápido y sin rotación izquierda del husillo durante la retracción.
    • Inicio de taladrado de superficies convexas/cóncavas: radio de curvatura > 15 × DC requerido, reducir el avance hasta un 50 %.
    • Para los orificios transversales, el diámetro máximo admisible es 1/4 del diámetro nominal DC.
    • La perforación de paquetes requiere condiciones estables; reducir las holguras entre los elementos de la pieza.
    • Posibilidad de entrada y salida del taladro inclinado hasta 7° con avance reducido (aprox. 20 - 30 %).
    • Convenio de designación: DCN [tamaño]-[L1]-[⌀DS]A-[L/D]
      Ejemplos:
      N.° 231702 6 DCN 060-009-12A-1.5D
      N.° 231705 6 DCN 060-018-12A-3D

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra