Elemento básico ISCAR SUMOCHAM Mango Weldon DCN A 25

Número de artículo: 231705 25
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
9 piezas en stock
  • Ejecución: 3×D
  • Mango: ISO 9766
  • Empleo de taladro: cóncavo; bombeado; Taladrado de paquetes; taladrado previo inclinado
  • Número de filos Z: 2
  • Refrigeración interior: sí

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie SUMOCHAM
Ejecución 3×D
Mango ISO 9766
Empleo de taladro cóncavo; bombeado; Taladrado de paquetes; taladrado previo inclinado
Número de filos Z 2
Refrigeración interior
Intervalo ⌀ Dc 25 mm - 25,9 mm
Longitud útil L1 75 mm
⌀ de mango Ds 32 mm
Longitud del mango Ls 60 mm
Iscar - Denominación del artículo DCN 250-075-32A-3D
Quality Dress DCN 250-075-32A-3D
Tipo de producto Broca portaplacas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 231705 25
EAN / GTIN 7291075290943
Número del fabricante 3202462

Descripción

Ejecución:

Sistema de taladrado de cabezal intercambiable SUMOCHAM para el mecanizado de agujeros de alta eficacia con filos de corte intercambiables. Mecanismo de sujeción único para fijar cómodamente el inserto de corte sin tornillo de amarre adicional. Uso versátil del material gracias al amplio programa de plaquitas de corte. Estabilidad óptima de la herramienta con canales de refrigeración retorcidos simultáneamente para una alta precisión de concentricidad y el menor recorrido axial posible de la perforación. Otras versiones disponibles: elemento básico con mango redondo, elemento básico para el mecanizado de biselados en perforaciones cuando se acopla un anillo de biselado, elemento básico especialmente para su uso en tornos multihusillo, de cabezal móvil y de producción.
Clase de tolerancia: IT8-IT9, precisión de concentricidad: 0,03 mm.

Aplicación:

Con insertos de corte n.° 231740231790.

Volumen de suministro:

Cuerpo de base, incl. llave de montaje para insertos de corte.

Nota:

  • Básicamente, seleccione una estrategia con velocidades de corte medias y avances elevados.
  • Sin avance rápido y sin rotación izquierda del husillo durante la retracción.
  • Inicio de taladrado de superficies convexas/cóncavas: radio de curvatura > 15 × DC requerido, reducir el avance hasta un 50 %.
  • Para los orificios transversales, el diámetro máximo admisible es 1/4 del diámetro nominal DC.
  • La perforación de paquetes requiere condiciones estables; reducir las holguras entre los elementos de la pieza.
  • Posibilidad de entrada y salida del taladro inclinado hasta 7° con avance reducido (aprox. 20 - 30 %).
  • Convenio de designación: DCN [tamaño]-[L1]-[⌀DS]A-[L/D]
    Ejemplos:
    N.° 231702 6 DCN 060-009-12A-1.5D
    N.° 231705 6 DCN 060-018-12A-3D

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Tamaño precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra