{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | SUMOCHAM | |
Ejecución | 3×D | |
Mango | ISO 9766 | |
Empleo de taladro | cóncavo; bombeado; Taladrado de paquetes; taladrado previo inclinado | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | sí | |
Intervalo ⌀ Dc | 19 mm - 19,9 mm | |
Longitud útil L1 | 57 mm | |
⌀ de mango Ds | 25 mm | |
Longitud del mango Ls | 56 mm | |
Iscar - Denominación del artículo | DCN 190-057-25A-3D | |
Quality Dress | DCN 190-057-25A-3D | |
Tipo de producto | Broca portaplacas |
Número de artículo | 231705 19 | |
EAN / GTIN | 7291075291100 | |
Número del fabricante | 3260083 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Elemento básico ISCAR SUMOCHAM Mango Weldon DCN A, 3×D, Tamaño: 19
a petición
En stock
2 piezas en stock
344,64 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
329,46 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 |
Empleo de taladro | cóncavo; bombeado; Taladrado de paquetes; taladrado previo inclinado | taladrado transversal con restricciones; perforación de paquetes con restricciones; salida inclinada con restricciones; centrar inclinado con restricciones |
Refrigeración interior | sí | sí |
⌀ de mango Ds | 25 mm | 25 mm |
Longitud del mango Ls | 56 mm | 56 mm |
Longitud útil L1 | 57 mm | 60 mm |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |