{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | SUMOCHAM | |
Ejecución | 3×D | |
Mango | ISO 9766 | |
Empleo de taladro | cóncavo; bombeado; Taladrado de paquetes; taladrado previo inclinado | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | sí | |
Intervalo ⌀ Dc | 24 mm - 24,9 mm | |
Longitud útil L1 | 72 mm | |
⌀ de mango Ds | 32 mm | |
Longitud del mango Ls | 60 mm | |
Iscar - Denominación del artículo | DCN 240-072-32A-3D | |
Quality Dress | DCN 240-072-32A-3D | |
Tipo de producto | Broca portaplacas |
Número de artículo | 231705 24 | |
EAN / GTIN | 7291075291155 | |
Número del fabricante | 3260088 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Elemento básico ISCAR SUMOCHAM Mango Weldon DCN A, 3×D, Tamaño: 24
a petición
En stock
1 piezas en stock
460,80 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
21 piezas en stock
429,27 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Intervalo ⌀ Dc | 24 mm - 24,9 mm | 24 mm - 24,99 mm |
Número de filos Z | 2 | 2 |
Ejecución | 3×D | 3×D |
Refrigeración interior | sí | sí |
Longitud del mango Ls | 60 mm | 60 mm |
Longitud útil L1 | 72 mm | 75 mm |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |