{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ejecución | 3×D | |
Mango | ISO 9766 | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | sí | |
Intervalo ⌀ Dc | 18 mm - 24 mm | |
Longitud útil L1 | 66,7 mm | |
⌀ de mango Ds | 25 mm | |
Longitud del mango Ls | 56 mm | |
Tornillos de amarre | 232990 TX9 | |
Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles |
Número de artículo | 232245 18 | |
EAN / GTIN | 4045197658081 | |
Número del fabricante | 232245 18 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Elemento de base Mango cilíndrico, con refrigeración interior 18
a petición
En stock
36 piezas en stock
297,43 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
14 piezas en stock
320,74 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4 piezas en stock
317,63 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Intervalo ⌀ Dc | 18 ;24 | 18 ;18,99 | 18 ;24 |
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 |
Ejecución | 3×D | 3×D | 3×D |
Refrigeración interior | sí | sí | sí |
Mango | ISO 9766 | ISO 9766 | Cono Morse |
Longitud útil L1 | 66,7 | 57 | 69,8 |
Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles | Brocas de plaquitas reversibles | Brocas de plaquitas reversibles |