{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ejecución | 3×D | |
Mango | ISO 9766 | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | sí | |
Intervalo ⌀ Dc | 13 mm - 17,5 mm | |
Longitud útil L1 | 34,9 mm | |
⌀ de mango Ds | 20 mm | |
Longitud del mango Ls | 50 mm | |
Tornillos de amarre | 232990 TX8 | |
Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles |
Número de artículo | 232245 13 | |
EAN / GTIN | 4045197658074 | |
Número del fabricante | 232245 13 |