{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | HiPer-Drill | |
Intervalo de ⌀ | 13,50 mm - 13,99 mm | |
Clase | HB7530 | |
Material de corte | MD | |
Ángulo de punta | 135 grados | |
Para el tamaño del elemento básico | 13,5 | |
Avance f en acero < 900 N/mm 2 | 0,21 mm/rev. | |
Semiestándar | sí | |
Número de filos Z | 2 | |
Número de cambios/cortes | 1 | |
Tipo de producto | Placa de corte para taladrado |
Número de artículo | 231640 13,5-X | |
EAN / GTIN | 4062406636036 | |
Número del fabricante | 231640 13,5-X |