Fresa de avance elevado 7792VX, Mango cilíndrico, ⌀ D / cantidad de filos Z: 16/2mm

Número de artículo: 221900 16/2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA
  • Empleo de fresa: Fresado circular; Plunging; Ramping
  • Refrigeración interior: sí
  • Estrategia de arranque de virutas: HPC

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 16 mm
Número de filos Z 2
Ejecuciones de mangos Mango cilíndrico
Empleo de fresa Fresado circular; Plunging; Ramping
Refrigeración interior
Estrategia de arranque de virutas HPC
⌀ D3 5 mm
Profundidad de corte máxima ap máx. 0,9 mm
Longitud de voladizo L1 25 mm
Longitud total Ltot 188 mm
⌀ de mango Ds h6 16 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. 21 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. 30 mm
Ángulo de rampa αmáx. 2,73 grados
Longitud de rampa L para αmáx. 4,2 mm
Plaquita de corte adecuada XD..
Tamaño de plaquita 06
Tornillo para plaquita 229915 (T7; 0,8 Nm)
Ángulo de ajuste κ 10 grados
Tipo de producto Fresa copiadora (RD..10)

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 221900 16/2
EAN / GTIN 2050002058453
Número del fabricante 5673240

Descripción

Descripción:

El diseño único en su género de las plaquitas de corte reversibles, así como su ángulo de inclinación en el cuerpo de la fresa reduce notablemente las fuerzas radiales y las desvía en dirección axial. Plaquitas de corte reversibles especialmente gruesas con 4 filos para aplicaciones de máxima dificultad y rentabilidad elevada. La herramienta resulta especialmente ventajosa en el planeado con fresa de bolsas profundas y, con plaquita wiper rectificada, es apropiada para operaciones tanto de inmersión como de acabado.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Fresa de avance elevado 7792VX, Mango cilíndrico, ⌀ D / cantidad de filos Z: 16/2mm

Fresa de avance elevado 7792VX, Mango cilíndrico, ⌀ D / cantidad de filos Z: 16/2mm

a petición
En stock
6 piezas en stock
309,26 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
29 piezas en stock
179,47 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
25 piezas en stock
177,73 €
158,00 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Ángulo de ajuste κ 10 grados 15 grados 20 grados
Refrigeración interior
Estrategia de arranque de virutas HPC HPC HPC
⌀ de mango Ds h6 16 mm 16 mm 16 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. 30 mm 30 mm 30 mm
Longitud de rampa L para αmáx. 4,2 mm 6,13 mm 8,4 mm
Tipo de producto Fresa copiadora (RD..10) Fresa copiadora (RD..10) Fresa copiadora (RD..10)