Fresa de achaflanado 45° de alto rendimiento 2 mm

Número de artículo: 216460 2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
24 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D (mm) precio unitario incly. IVA
  • Ángulo de biselado hacia atrás: 45
  • Refrigeración interior: sí
  • Intercambio de herramienta: PowerCard
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ejecuciones de mangos Mango cilíndrico
Ángulo de biselado hacia atrás 45 grados
Ángulo de ajuste κ 45 grados
Refrigeración interior
Intercambio de herramienta PowerCard
Número de filos Z 1
⌀ D 2 mm
⌀ achaflanado máximo Dmáx. 8,5 mm
Longitud de voladizo L1 20 mm
Longitud total Ltot 80 mm
⌀ de mango Ds h6 10 mm
Plaquita de corte adecuada SC.. 05T104
Juego tornillo para plaquita reversible 219828 (6IP; 0,6 Nm)
Tipo de producto Fresa de achaflanado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 216460 2
EAN / GTIN 4045197482143
Número del fabricante 216460 2

Descripción

Aplicación:

Para el mecanizado eficaz en operaciones de achaflanado especialmente pequeñas. Para el achaflanado hacia delante y hacia atrás a velocidades elevadas.
Achaflanado hacia atrás posible a partir del tamaño 6.

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 0,6 con varilla n.º 674252 tam. 6IP.