SCLT 05T104, HU7810, Tipo: ALU

Número de artículo: 216465 ALU
Copiar
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    10,31 € / Unidad
  • de 10Unidad
    8,59 € / Unidad
En stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte SCLT 05T104
Tipo ALU
Radio angular 0,4 mm
Clase HU7810
Material de corte MD
Avance fz por diente 0,08 − 0,18 mm
Número de cambios/cortes 4
Grosor de la placa E 1,98 mm
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Identificación y clasificación

Número de artículo 216465 ALU
Copiar
EAN / GTIN 4045197552785
Copiar
Número del fabricante 216465 ALU
Copiar
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
apto para / [m/min]
N
Código ISO:
1000
Aluminio (que produce virutas cortas)
apto para / [m/min]
N
Código ISO:
700
Aluminio > 10 % Si
apto para / [m/min]
N
Código ISO:
400
Aceite
apto para / [m/min]
 
húmedo máximo
apto para / [m/min]
 
húmedo mínimo
apto para / [m/min]
 
seco
apto para / [m/min]
 

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra: Indique el número de artículo o el código de artículo aquí.

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra