Fresa de achaflanado 45° de alto rendimiento, Mango cilíndrico, ⌀ D: 6mm

Número de artículo: 216460 6
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
52 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Ángulo de biselado hacia atrás: 45
  • Refrigeración interior: sí
  • Intercambio de herramienta: PowerCard
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ejecuciones de mangos Mango cilíndrico
Ángulo de biselado hacia atrás 45 grados
Ángulo de ajuste κ 45 grados
Refrigeración interior
Intercambio de herramienta PowerCard
Número de filos Z 1
⌀ D 6 mm
⌀ achaflanado máximo Dmáx. 12,5 mm
Longitud de voladizo L1 20 mm
Longitud total Ltot 80 mm
⌀ de mango Ds h6 10 mm
Plaquita de corte adecuada SC.. 05T104
Juego tornillo para plaquita reversible 219828 (6IP; 0,6 Nm)
Tipo de producto Fresa de achaflanado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 216460 6
EAN / GTIN 4045197482150
Número del fabricante 216460 6
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Aplicación:

Para el mecanizado eficaz en operaciones de achaflanado especialmente pequeñas. Para el achaflanado hacia delante y hacia atrás a velocidades elevadas.
Achaflanado hacia atrás posible a partir del tamaño 6.

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 0,6 con varilla n.º 674252 tam. 6IP.