{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ejecuciones de mangos | Mango cilíndrico | |
Ángulo de biselado hacia atrás | 45 grados | |
Ángulo de ajuste κ | 45 grados | |
Refrigeración interior | sí | |
Intercambio de herramienta | PowerCard | |
Número de filos Z | 4 | |
⌀ D | 12 mm | |
⌀ achaflanado máximo Dmáx. | 18,5 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 24 mm | |
Longitud total Ltot | 100 mm | |
⌀ de mango Ds h6 | 12 mm | |
Plaquita de corte adecuada | SC.. 05T104 | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 219828 (6IP; 0,6 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa de achaflanado |
Número de artículo | 216460 12 | |
EAN / GTIN | 4045197482174 | |
Número del fabricante | 216460 12 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa de achaflanado 45° de alto rendimiento 12 mm
a petición
En stock
20 piezas en stock
326,86 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
25 piezas en stock
80,43 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ D | 12 | 12 |
Longitud total Ltot | 100 | 100 |
Refrigeración interior | sí | no |
Plaquita de corte adecuada | SC.. 05T104 | SP..09T308 |
Ejecuciones de mangos | Mango cilíndrico | Mango Weldon |
Juego tornillo para plaquita reversible | 219828 (6IP; 0,6 Nm) | 219841 (15IP; 3,0 Nm) |
⌀ de mango Ds h6 | 12 | 20 |