{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ejecuciones de mangos | Mango cilíndrico | |
Ángulo de biselado hacia atrás | 45 grados | |
Ángulo de ajuste κ | 45 grados | |
Refrigeración interior | sí | |
Intercambio de herramienta | PowerCard | |
Número de filos Z | 6 | |
⌀ D | 20 mm | |
⌀ achaflanado máximo Dmáx. | 26,7 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 20 mm | |
Longitud total Ltot | 120 mm | |
⌀ de mango Ds h6 | 16 mm | |
Plaquita de corte adecuada | SC.. 05T104 | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 219828 (6IP; 0,6 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa de achaflanado |
Número de artículo | 216460 20 | |
EAN / GTIN | 4045197553065 | |
Número del fabricante | 216460 20 |