{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ejecuciones de mangos | Mango cilíndrico | |
Ángulo de biselado hacia atrás | 45 grados | |
Ángulo de ajuste κ | 45 grados | |
Refrigeración interior | sí | |
Intercambio de herramienta | PowerCard | |
Número de filos Z | 5 | |
⌀ D | 16 mm | |
⌀ achaflanado máximo Dmáx. | 22,7 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 20 mm | |
Longitud total Ltot | 110 mm | |
⌀ de mango Ds h6 | 12 mm | |
Plaquita de corte adecuada | SC.. 05T104 | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 219828 (6IP; 0,6 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa de achaflanado |
Número de artículo | 216460 16 | |
EAN / GTIN | 4045197553072 | |
Número del fabricante | 216460 16 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de achaflanado 45° de alto rendimiento 16 mm
a petición
En stock
34 piezas en stock
380,61 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
66 piezas en stock
247,09 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
24 piezas en stock
139,69 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Ángulo de biselado hacia atrás | 45 | 45 | 45 |
Número de filos Z | 5 | 2 | 2 |
Refrigeración interior | sí | sí | no |
⌀ achaflanado máximo Dmáx. | 22,7 | 28,3 | 28,8 |
Ejecuciones de mangos | Mango cilíndrico | Mango Weldon | Mango Weldon |
⌀ de mango Ds h6 | 12 | 16 | 16 |
Tipo de producto | Fresa de achaflanado | Fresa de achaflanado | Fresa de achaflanado |