{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ejecuciones de mangos | Mango Weldon | |
Ángulo de biselado hacia atrás | 45 grados | |
Refrigeración interior | no | |
Número de filos Z | 1 | |
⌀ D | 12 mm | |
⌀ achaflanado máximo Dmáx. | 23,7 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 37 mm | |
Longitud total Ltot | 100 mm | |
⌀ de mango Ds h6 | 20 mm | |
Plaquita de corte adecuada | SP..09T308 | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 219841 (15IP; 3,0 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa de achaflanado |
Número de artículo | 216625 12 | |
EAN / GTIN | 4045197940186 | |
Número del fabricante | 216625 12 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa de achaflanado 45° 12
a petición
En stock
23 piezas en stock
82,12 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
14 piezas en stock
328,59 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ D | 12 mm | 12 mm |
Ángulo de biselado hacia atrás | 45 grados | 45 grados |
Número de filos Z | 1 | 4 |
Refrigeración interior | no | sí |
⌀ achaflanado máximo Dmáx. | 23,7 mm | 18,5 mm |
Plaquita de corte adecuada | SP..09T308 | SC.. 05T104 |
Ejecuciones de mangos | Mango Weldon | Mango cilíndrico |