{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | SCLT 05T104 | |
Tipo | INOX | |
Radio angular | 0,4 mm | |
Clase | HB7635 | |
Material de corte | MD | |
Avance fz por diente | 0,06 − 0,15 mm | |
Número de cambios/cortes | 4 | |
Grosor de la placa E | 1,98 mm | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para fresar |
Número de artículo | 216470 INOX | |
EAN / GTIN | 4045197552792 | |
Número del fabricante | 216470 INOX |