Fresa de planear de 45° 100/12 mm

Número de artículo: 214400 100/12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA
  • Número de filos Z: 12
  • Ángulo de ajuste κ: 45
  • Empleo de fresa: Fresado circular; Ramping
  • Refrigeración interior: sí
  • Intercambio de herramienta: PowerCard
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 100 mm
Número de filos Z 12
Ejecuciones de mangos con taladro
Ángulo de ajuste κ 45 grados
Empleo de fresa Fresado circular; Ramping
Refrigeración interior
Intercambio de herramienta PowerCard
⌀ D3 108 mm
⌀ exterior máximo Dmáx. 108,2 mm
Longitud total Ltot 50 mm
⌀ de perforación de asiento 32 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. 208 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. 214 mm
Fresado circular de taladro ap 1,5 mm
Ángulo de rampa αmáx. 0,29 mm
Longitud de rampa L para αmáx. 97,5 mm
Plaquita de corte adecuada SD.. 0903
Juego tornillo para plaquita reversible 219809 (8IP; 1,5 Nm)
Tipo de producto Fresa de planear

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 214400 100/12
EAN / GTIN 4045197131836
Número del fabricante 214400 100/12

Descripción

Ejecución:

Gran cantidad de filos para una productividad máxima. Ataque positivo para un corte suave y bajo consumo de potencia.

Ventaja:

Productividad máxima, gracias a:
  • Velocidad de corte máxima.
  • Avances máximos.
  • Tiempos de mecanizado cortos.

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 1,5 con varilla n.º 674252 tam. 8IP.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra