Plaquita de corte de fresado SDMX 0903 AFEN, para fresa de planear, HB7635

Número de artículo: 214460 INOX
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    11,53 € / Unidad
  • de 10Unidad
    9,61 € / Unidad
a petición
En stock
10.562 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte SDMX 0903 AFEN
Tipo INOX
Clase HB7635
Material de corte MD
Avance fz por diente 0,14 mm
Número de cambios/cortes 4
Grosor de la placa E 3,18 mm
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Identificación y clasificación

Número de artículo 214460 INOX
EAN / GTIN 4045197302908
Número del fabricante 214460 INOX
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
270
Acero < 750 N/mm²
P
220
Acero < 900 N/mm²
P
220
Acero < 1100 N/mm²
P
150
Acero < 1400 N/mm²
P
105
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
50
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

  • Plaquitas adecuadas para mayores velocidades de corte y avances.
  • Sinterizadas con precisión y rectificadas para conseguir las mejores calidades de superficie.
  • Estructura de grano fino, para gran tenacidad y resistencia al desgaste.

Nota:

Valores de aplicación para ae = 0,5 ... 1 × D / ap máx = 3 mm.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra