Fresa de planear de 45°, con taladro, ⌀ D / cantidad de filos Z: 50/6mm

Número de artículo: 214400 50/6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock
17 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA
  • Número de filos Z: 6
  • Ángulo de ajuste κ: 45
  • Empleo de fresa: Fresado circular; Ramping
  • Refrigeración interior: sí
  • Intercambio de herramienta: PowerCard
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 50 mm
Número de filos Z 6
Ejecuciones de mangos con taladro
Ángulo de ajuste κ 45 grados
Empleo de fresa Fresado circular; Ramping
Refrigeración interior
Intercambio de herramienta PowerCard
⌀ D3 58 mm
⌀ exterior máximo Dmáx. 58,2 mm
Longitud total Ltot 40 mm
⌀ de perforación de asiento 22 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. 108 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. 114 mm
Fresado circular de taladro ap 1,5 mm
Ángulo de rampa αmáx. 0,6 mm
Longitud de rampa L para αmáx. 47,5 mm
Plaquita de corte adecuada SD.. 0903
Juego tornillo para plaquita reversible 219809 (8IP; 1,5 Nm)
Tipo de producto Fresa de planear

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 214400 50/6
EAN / GTIN 4045197131744
Número del fabricante 214400 50/6

Descripción

Ejecución:

Gran cantidad de filos para una productividad máxima. Ataque positivo para un corte suave y bajo consumo de potencia.

Ventaja:

Productividad máxima, gracias a:
  • Velocidad de corte máxima.
  • Avances máximos.
  • Tiempos de mecanizado cortos.

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 1,5 con varilla n.º 674252 tam. 8IP.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra