Fresa de planear de 45° 125/14 mm

Número de artículo: 214400 125/14
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA
  • Número de filos Z: 14
  • Ángulo de ajuste κ: 45
  • Empleo de fresa: Fresado circular; Ramping
  • Refrigeración interior: sí
  • Intercambio de herramienta: PowerCard
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de corte DC 125 mm
    Número de filos Z 14
    Ejecuciones de mangos con taladro
    Ángulo de ajuste κ 45 grados
    Empleo de fresa Fresado circular; Ramping
    Refrigeración interior
    Intercambio de herramienta PowerCard
    ⌀ D3 133 mm
    ⌀ exterior máximo Dmáx. 133,2 mm
    Longitud total Ltot 63 mm
    ⌀ de perforación de asiento 40 mm
    Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. 258 mm
    Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. 264 mm
    Fresado circular de taladro ap 1,5 mm
    Ángulo de rampa αmáx. 0,23 mm
    Longitud de rampa L para αmáx. 122,5 mm
    Plaquita de corte adecuada SD.. 0903
    Juego tornillo para plaquita reversible 219809 (8IP; 1,5 Nm)
    Tipo de producto Fresa de planear

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 214400 125/14
    EAN / GTIN 4045197281012
    Número del fabricante 214400 125/14

    Descripción

    Ejecución:

    Gran cantidad de filos para una productividad máxima. Ataque positivo para un corte suave y bajo consumo de potencia.

    Ventaja:

    Productividad máxima, gracias a:
    • Velocidad de corte máxima.
    • Avances máximos.
    • Tiempos de mecanizado cortos.

    Nota:

    Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 1,5 con varilla n.º 674252 tam. 8IP.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Plaquitas reversibles

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra