SDMX 0903 AFEN, HB7525, Tipo: ST900

Número de artículo: 214477 ST900
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    12,65 € / Unidad
  • de 10Unidad
    10,54 € / Unidad
a petición
En stock
2.277 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte SDMX 0903 AFEN
Tipo ST900
Clase HB7525
Material de corte MD
Avance fz por diente 0,14 mm
Número de cambios/cortes 4
Grosor de la placa E 3,18 mm
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 214477 ST900
EAN / GTIN 4045197554406
Número del fabricante 214477 ST900

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
360
Acero < 750 N/mm²
P
255
Acero < 900 N/mm²
P
215
Acero < 1100 N/mm²
P
190
Acero < 1400 N/mm²
P
170
INOX < 900 N/mm²
M
230
INOX > 900 N/mm²
M
150
GG(G)
K
160
Uni
 
Aceite
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

  • Plaquitas adecuadas para mayores velocidades de corte y avances.
  • Sinterizadas con precisión y rectificadas para conseguir las mejores calidades de superficie.
  • Estructura de grano fino, para gran tenacidad y resistencia al desgaste.

Nota:

Valores de aplicación para ae = 0,5 ... 1 × D / ap máx = 3 mm.