SDHT 0903 AFFN, HU7815, Tipo: ALU

Número de artículo: 214478 ALU
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    11,17 € / Unidad
  • de 10Unidad
    9,31 € / Unidad
a petición
En stock
2.177 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte SDHT0903-AFFN
Tipo ALU
Clase HU7815
Material de corte MD
Avance fz por diente 0,19 mm
Número de cambios/cortes 4
Grosor de la placa E 3,18 mm
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 214478 ALU
EAN / GTIN 4045197707475
Número del fabricante 214478 ALU

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
1500
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
1000
Aluminio > 10 % Si
N
500
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

  • Plaquitas adecuadas para mayores velocidades de corte y avances.
  • Sinterizadas con precisión y rectificadas para conseguir las mejores calidades de superficie.
  • Estructura de grano fino, para gran tenacidad y resistencia al desgaste.

Nota:

Valores de aplicación para ae = 0,5 ... 1 × D / ap máx = 3 mm.