{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 100 mm | |
Número de filos Z | 14 | |
Ejecuciones de mangos | con taladro | |
Ángulo de ajuste κ | 45 grados | |
Empleo de fresa | Fresado circular; Ramping | |
Refrigeración interior | sí | |
Intercambio de herramienta | PowerCard | |
⌀ D3 | 108 mm | |
⌀ exterior máximo Dmáx. | 108,2 mm | |
Longitud total Ltot | 50 mm | |
⌀ de perforación de asiento | 32 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 208 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 214 mm | |
Fresado circular de taladro ap | 1,5 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 0,29 mm | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 97,5 mm | |
Plaquita de corte adecuada | SD.. 0903 | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 219809 (8IP; 1,5 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa de planear |
Número de artículo | 214400 100/14 | |
EAN / GTIN | 4045197131843 | |
Número del fabricante | 214400 100/14 |