{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Titan | |
⌀ de corte DC | 0,5 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 2 | |
Ángulo de hélice | 40 grados | |
Dirección de aproximación | horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; Ranura completa profundidad de corte 1×D | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 1 mm | |
Longitud total L | 44 mm | |
⌀ de mango Ds | 4 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 90 grados | |
Avance fz para contornear en titanio > 850 N/mm2 | 0,003 mm | |
anillo de color | rosa | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 202287 0,5 | |
EAN / GTIN | 4062406270902 | |
Número del fabricante | 202287 0,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa mini de MDI GARANT Master Titan HPC 0,5 mm
a petición
En stock
71 piezas en stock
26,08 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
183 piezas en stock
22,46 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
91 piezas en stock
78,03 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
121 piezas en stock
15,74 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
59 piezas en stock
11,70 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
194 piezas en stock
18,64 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | Sin revestimiento | TiAlN |
anillo de color | rosa | sin | rojo | sin | sin | verde |
Longitud total L | 44 | 38 | 40 | 38 | 38 | 38 |
Refrigeración interior | no | no | no | no | no | no |
⌀ de corte DC | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Longitud de filo Lc | 1 | 1,5 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
⌀ de mango Ds | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |