Fresas mini de MDI 0,5 mm

Número de artículo: 201842 0,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
154 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ h10 DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: h10
  • Número de dientes Z: 3

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de corte DC 0,5 mm
    Recubrimiento TiAlN
    Material de corte MDI
    Norma Norma de fábrica
    Tipo N
    Tolerancia ⌀ nominal h10
    Número de dientes Z 3
    Ángulo de hélice 30 grados
    Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
    Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D en contornear
    Mango DIN 6535 HA con h6
    Refrigeración interior no
    Longitud de filo Lc 1,5 mm
    Longitud total L 38 mm
    ⌀ de mango Ds 3 mm
    Forma del mango HA
    Ángulo del chaflán angular 90 grados
    Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 0,003 mm
    Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 0,003 mm
    Factor de corrección para vc 1,25
    anillo de color sin
    Tipo de producto Fresa angular

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 201842 0,5
    EAN / GTIN 4045197543196
    Número del fabricante 201842 0,5

    Tablas de Aplicación

    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    280
    Aluminio > 10 % Si
    N
    200
    Acero < 500 N/mm²
    P
    120
    Acero < 750 N/mm²
    P
    105
    Acero < 900 N/mm²
    P
    100
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    70
    INOX < 900 N/mm²
    M
    80
    INOX > 900 N/mm²
    M
    60
    GG(G)
    K
    90
    Uni
     
    húmedo máximo
     
    húmedo mínimo
     
    seco
     

    Descripción

    Ejecución:

    Superficie de arrastre similar a DIN 6535 HB.
    Alternativa económica.

    Nota:

    Ahórrese los gastos de reafilado,
    pues resulta más económico utilizar fresas mini de MDI hasta el límite de desgaste y luego desecharlas que reafilarlas.