{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 8 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h10 | |
Número de dientes Z | 3 | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D en contornear | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 11 mm | |
Longitud total L | 42 mm | |
⌀ de mango Ds | 8 mm | |
Forma del mango | HB | |
Ángulo del chaflán angular | 90 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Factor de corrección para vc | 1,25 | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 201842 8 | |
EAN / GTIN | 4045197543592 | |
Número del fabricante | 201842 8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Fresas mini de MDI, TiAlN, ⌀ h10 DC: 8mm
a petición
En stock
263 piezas en stock
18,91 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
56 piezas en stock
32,60 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | TiAlN | TiAlN |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D en contornear | Ranura completa profundidad de corte 1×D; Ranura completa profundidad de corte 1×D |
Refrigeración interior | no | no |
Ángulo de hélice | 30 grados | 30 grados |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0,045 mm | 0,045 mm |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 | 0,04 mm | 0,04 mm |
Tipo de producto | Fresa angular | Fresa angular |