Fresas mini de MDI, TiAlN, ⌀ h10 DC: 9,7mm

Número de artículo: 201842 9,7
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ h10 DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: h10
  • Número de dientes Z: 3

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 9,7 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal h10
Número de dientes Z 3
Ángulo de hélice 30 grados
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D en contornear
Mango DIN 6535 HB con h6
Refrigeración interior no
Longitud de filo Lc 11 mm
Longitud total L 48 mm
⌀ de mango Ds 10 mm
Forma del mango HB
Ángulo del chaflán angular 90 grados
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 0,04 mm
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 0,045 mm
Factor de corrección para vc 1,25
anillo de color sin
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 201842 9,7
EAN / GTIN 4045197543622
Número del fabricante 201842 9,7

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
280
Aluminio > 10 % Si
N
200
Acero < 500 N/mm²
P
120
Acero < 750 N/mm²
P
105
Acero < 900 N/mm²
P
100
Acero < 1100 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
GG(G)
K
90
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Superficie de arrastre similar a DIN 6535 HB.
Alternativa económica.

Nota:

Ahórrese los gastos de reafilado,
pues resulta más económico utilizar fresas mini de MDI hasta el límite de desgaste y luego desecharlas que reafilarlas.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Fresas mini de MDI, TiAlN, ⌀ h10 D<sub>C</sub>: 9,7mm

Fresas mini de MDI, TiAlN, ⌀ h10 DC: 9,7mm

a petición
En stock
8 piezas en stock
26,24 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
64 piezas en stock
35,63 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
92 piezas en stock
30,51 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
49 piezas en stock
22,66 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
7 piezas en stock
70,06 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Recubrimiento TiAlN AlCrN AlCrN Sin revestimiento Sin revestimiento
anillo de color sin sin sin sin amarillo
Longitud total L 48 mm 72 mm 55 mm 55 mm 72 mm
Refrigeración interior no no no no no
Longitud de filo Lc 11 mm 22 mm 11 mm 11 mm 22 mm
Ángulo de hélice 30 grados 30 grados 45 grados 45 grados 42 grados
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical horizontal, inclinado y vertical horizontal, inclinado y vertical horizontal, inclinado y vertical Horizontal, inclinado y vertical

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra