{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Titan | |
⌀ de corte DC | 4 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 3 | |
Ángulo de hélice | 40 grados | |
Dirección de aproximación | horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; Ranura completa profundidad de corte 1×D | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 7 mm | |
Longitud total L | 50 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Redondeo de esquinas rv | 0,03 mm | |
Avance fz para contornear en titanio > 850 N/mm2 | 0,02 mm | |
anillo de color | rosa | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 202287 4 | |
EAN / GTIN | 4062406270957 | |
Número del fabricante | 202287 4 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa mini de MDI GARANT Master Titan HPC 4 mm
a petición
En stock
29 piezas en stock
28,47 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
182 piezas en stock
60,98 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
26 piezas en stock
28,35 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | TiAlN | TiAlN | Sin revestimiento |
Longitud total L | 50 | 57 | 57 |
Refrigeración interior | no | no | no |
⌀ de corte DC | 4 | 4 | 4 |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | e8 | e8 |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | HPC ;TPC | HPC |
Tipo de producto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular |