{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Titan | |
⌀ de corte DC | 5 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 3 | |
Ángulo de hélice | 40 grados | |
Dirección de aproximación | horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; Ranura completa profundidad de corte 1×D | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 8 mm | |
Longitud total L | 50 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Redondeo de esquinas rv | 0,04 mm | |
Avance fz para contornear en titanio > 850 N/mm2 | 0,025 mm | |
anillo de color | rosa | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 202287 5 | |
EAN / GTIN | 4062406270964 | |
Número del fabricante | 202287 5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Fresa mini de MDI GARANT Master Titan HPC 5 mm
a petición
En stock
39 piezas en stock
28,47 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
55 piezas en stock
60,98 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
33 piezas en stock
28,35 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | TiAlN | TiAlN | Sin revestimiento |
anillo de color | rosa | rosa | amarillo |
Longitud total L | 50 | 57 | 57 |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 |
Longitud de filo Lc | 8 | 13 | 9 |
Material de corte | MDI | MDI | MDI |
Redondeo de esquinas rv | 0,04 | 0,1 | 0,2 |