{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 16 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | HSS PM | |
Norm | DIN 844 | |
Perfil de fresado | HR | |
Tolerancia ⌀ nominal | ±0,12 | |
Número de dientes Z | 5 | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Mango | DIN 1835 B con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 32 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 43 mm | |
⌀ de cuello D1 | 15,5 mm | |
Longitud total L | 92 mm | |
⌀ de mango Ds | 16 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,3 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 | 0,041 mm | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 192860 16 | |
EAN / GTIN | 4045197108531 | |
Número del fabricante | 192860 16 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa de desbaste HSS-PM 16 mm
a petición
En stock
275 piezas en stock
98,88 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
33 piezas en stock
68,77 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
18 piezas en stock
114,31 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
263 piezas en stock
74,75 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
40 piezas en stock
104,33 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
anillo de color | verde | sin | amarillo | sin | sin |
Longitud total L | 92 | 92 | 123 | 92 | 92 |
Refrigeración interior | no | no | no | no | no |
Mango | DIN 1835 B con h6 | DIN 1835 B con h6 | DIN 1835 B con h6 | DIN 1835 B con h6 | DIN 1835 B con h6 |
⌀ de corte DC | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Número de dientes Z | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 |