{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 25 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | HSS PM | |
Norma | DIN 844 | |
Perfil de fresado | HR | |
Tolerancia ⌀ nominal | ±0,12 | |
Número de dientes Z | 6 | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Mango | DIN 1835 B con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 68 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 87 mm | |
⌀ de cuello D1 | 24,5 mm | |
Longitud total L | 144 mm | |
⌀ de mango Ds | 25 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,3 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 | 0,054 mm | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 192860 25M | |
EAN / GTIN | 4045197108623 | |
Número del fabricante | 192860 25M |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Fresa de desbaste HSS-PM, TiAlN, ⌀ DC: 25Mmm
a petición
En stock
13 piezas en stock
229,52 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
30 piezas en stock
168,74 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
107 piezas en stock
129,28 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | 90 grados | 45 grados |
Longitud total L | 144 mm | 144 mm | 144 mm |
Norma | DIN 844 | DIN 844 B | DIN 844 B |
Mango | DIN 1835 B con h6 | DIN 1835 B con h6 | DIN 1835 B con h6 |
Longitud de filo Lc | 68 mm | 68 mm | 68 mm |
Tolerancia ⌀ nominal | ±0,12 | k10 | k12 |
Número de dientes Z | 6 | 6 | 5 |