{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 11 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | HSS PM | |
Norm | DIN 844 | |
Perfil de fresado | HR | |
Tolerancia ⌀ nominal | ±0,12 | |
Número de dientes Z | 5 | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Mango | DIN 1835 B con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 22 mm | |
Longitud total L | 79 mm | |
⌀ de mango Ds | 12 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,3 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 | 0,024 mm | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 192860 11 | |
EAN / GTIN | 4045197108456 | |
Número del fabricante | 192860 11 |