{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 5 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | HSS PM | |
Norm | DIN 844 | |
Perfil de fresado | HR | |
Tolerancia ⌀ nominal | ±0,12 | |
Número de dientes Z | 3 | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Mango | DIN 1835 B con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 13 mm | |
Longitud total L | 57 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,3 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 | 0,006 mm | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 192860 5 | |
EAN / GTIN | 4045197108340 | |
Número del fabricante | 192860 5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Fresa de desbaste HSS-PM 5 mm
a petición
En stock
236 piezas en stock
39,92 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
177 piezas en stock
38,47 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
230 piezas en stock
20,87 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Ángulo del chaflán angular | 45 | 45 | 45 |
Longitud total L | 57 | 57 | 57 |
Norm | DIN 844 | DIN 844 | DIN 844 B |
⌀ de corte DC | 5 | 5 | 5 |
Ángulo de hélice | 30 | 30 | 38 |
Tolerancia ⌀ nominal | ±0,12 | ±0,12 | 0 / −0,03 |