{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 18 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | HSS PM | |
Norma | DIN 844 | |
Perfil de fresado | HR | |
Tolerancia ⌀ nominal | ±0,12 | |
Número de dientes Z | 5 | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Mango | DIN 1835 B con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 32 mm | |
Longitud total L | 92 mm | |
⌀ de mango Ds | 16 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,3 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 | 0,041 mm | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 192860 18 | |
EAN / GTIN | 4045197108562 | |
Número del fabricante | 192860 18 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Fresa de desbaste HSS-PM, TiAlN, ⌀ DC: 18mm
a petición
En stock
46 piezas en stock
116,12 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
100 piezas en stock
91,63 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | 45 grados |
anillo de color | verde | sin |
Norma | DIN 844 | DIN 844 |
Tolerancia ⌀ nominal | ±0,12 | k12 |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 | 0,041 mm | 0,041 mm |
Número de dientes Z | 5 | 5 |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,3 mm | 0,3 mm |