Fresa de desbaste HSS-PM, TiAlN, ⌀ DC: 14mm

Número de artículo: 192860 14
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
79 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Material de corte: HSS PM
  • Norma: DIN 844
  • Perfil de fresado: HR
  • Tolerancia ⌀ nominal: ±0,12
  • Número de dientes Z: 5

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 14 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte HSS PM
Norma DIN 844
Perfil de fresado HR
Tolerancia ⌀ nominal ±0,12
Número de dientes Z 5
Ángulo de hélice 30 grados
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Mango DIN 1835 B con h6
Refrigeración interior no
Longitud de filo Lc 26 mm
Longitud total L 83 mm
⌀ de mango Ds 12 mm
Anchura del chaflán angular con 45 ° 0,3 mm
Ángulo del chaflán angular 45 grados
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 0,033 mm
anillo de color verde
Tipo de producto Fresa angular

Identificación y clasificación

Número de artículo 192860 14
EAN / GTIN 4045197108500
Número del fabricante 192860 14
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
138
Acero < 500 N/mm²
P
83
Acero < 750 N/mm²
P
64
Acero < 900 N/mm²
P
64
Acero < 1100 N/mm²
P
37
Acero < 1400 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
23
INOX > 900 N/mm²
M
18
GG(G)
K
55
CuZn
N
110
Uni
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Perfil de labio fino, destalonado por muela.
Geometría de corte frontal para inmersión.
Tam. de 6M a 25M − Fresas MID: Medidas de ejecución según norma de fábrica que están comprendidas entre DIN 844 corta y DIN 844 larga.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra