Fresa de desbaste HSS-PM 16 mm

Número de artículo: 192541 16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
16 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ js14 DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS PM
  • Norma: DIN 844 B
  • Perfil de fresado: WR
  • Tolerancia ⌀ nominal: js14
  • Número de dientes Z: 3

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 16 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte HSS PM
Norma DIN 844 B
Perfil de fresado WR
Tolerancia ⌀ nominal js14
Número de dientes Z 3
Ángulo de hélice 36 grados
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Mango DIN 1835 B con h6
Refrigeración interior no
Longitud de filo Lc 63 mm
Longitud total L 123 mm
⌀ de mango Ds 16 mm
Anchura del chaflán angular con 45 ° 0,7 mm
Ángulo del chaflán angular 45 grados
Avance fz para fresado de ranuras en aluminio que produce virutas cortas 0,075 mm
anillo de color amarillo
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 192541 16
EAN / GTIN 4045197547569
Número del fabricante 192541 16

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
138
INOX < 900 N/mm²
M
23
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Con perfil de labio destalonado por muela.
Geometría de corte frontal para inmersión.
  • Ranuras para viruta amplias rectificadas con máxima precisión.
  • Ángulo de desprendimiento especial para aluminio y metales no férricos.

Para las máximas exigencias de potencia de arranque de viruta.

Ventaja:

Las grandes cajas de virutas son adecuadas para un elevado volumen de arranque de viruta.