{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Intervalo de ⌀ | 7,01 mm - 8,00 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Ejecución | 3×D | |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 180 grados | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Empleo de taladro | abombado con restricciones; taladrado transversal con restricciones; centrar inclinado con restricciones | |
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | |
Broca piloto necesaria | sí, broca piloto | |
Semiestándar | sí | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 41 mm | |
Longitud total L | 79 mm | |
⌀ de mango Ds | 8 mm | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122506 7,01-X | |
EAN / GTIN | 4062406200800 | |
Número del fabricante | 122506 7,01-X |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Broca MDI mango cilíndrico DIN 6535 HA 180° 7,01-X mm
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
desde
1
Unidades
132,63 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
110,53 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
desde
1
Unidades
77,48 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
64,56 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
desde
1
Unidades
75,16 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
62,63 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Intervalo de ⌀ | 7,01 ;8,00 | 7,01 ;8,05 | 7,01 ;8,05 |
Semiestándar | sí | sí | sí |
Recubrimiento | TiAlN | TiN | TiN |
Ejecución | 3×D | 4×D | 4×D |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HA con h6 |
Material de corte | MDI | MDI | MDI |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |