{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 11 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Ejecución | 3×D | |
Tolerancia ⌀ nominal | m7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 180 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 36,5 mm | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Empleo de taladro | abombado con restricciones; taladrado transversal con restricciones; centrar inclinado con restricciones | |
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | |
Broca piloto necesaria | sí, broca piloto | |
Semiestándar | sí | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 53 mm | |
Longitud total L | 100 mm | |
⌀ de mango Ds | 12 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
Avance f en acero < 900 N/mm 2 | 0,15 mm/rev. | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122506 11 | |
EAN / GTIN | 4045197647467 | |
Número del fabricante | 122506 11 |