{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 19,5 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Ejecución | 3×D | |
Tolerancia ⌀ nominal | m7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 180 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 47,8 mm | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Empleo de taladro | abombado con restricciones; taladrado transversal con restricciones; centrar inclinado con restricciones | |
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | |
Broca piloto necesaria | sí, broca piloto | |
Semiestándar | sí | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 77 mm | |
Longitud total L | 129 mm | |
⌀ de mango Ds | 20 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
Avance f en acero < 900 N/mm 2 | 0,2 mm/rev. | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122506 19,5 | |
EAN / GTIN | 4045197744593 | |
Número del fabricante | 122506 19,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Broca MDI mango cilíndrico DIN 6535 HA 180° 19,5 mm
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
515,79 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
22 piezas en stock
293,86 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
575,63 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 |
Ejecución | 3×D | 6×D | 5×D |
⌀ nominal DC | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
Norma | Norma de fábrica | DIN 6537 | Norma de fábrica |
Tolerancia de mango | h6 | h6 | h6 |
Tolerancia ⌀ nominal | m7 | h7 | m7 |
Avance f en acero < 900 N/mm 2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 |