{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 4 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Ejecución | 3×D | |
Tolerancia ⌀ nominal | m7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 180 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 18 mm | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Empleo de taladro | abombado con restricciones; taladrado transversal con restricciones; centrar inclinado con restricciones | |
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | |
Broca piloto necesaria | sí, broca piloto | |
Semiestándar | sí | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 24 mm | |
Longitud total L | 66 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
Avance f en acero < 900 N/mm 2 | 0,08 mm/rev. | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122506 4 | |
EAN / GTIN | 4045197647405 | |
Número del fabricante | 122506 4 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca MDI mango cilíndrico DIN 6535 HA 180° 4 mm
a petición
En stock
20 piezas en stock
74,17 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
138 piezas en stock
41,93 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
138 piezas en stock
41,93 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
197 piezas en stock
53,51 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
8 piezas en stock
92,29 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
anillo de color | verde | verde | verde | verde | verde |
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | sí, con 25 bar | sí, con 25 bar | sí, con 25 bar | sí, con 25 bar |
⌀ nominal DC | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Tolerancia de mango | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Material de corte | MDI | MDI | MDI | MDI | MDI |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 18 | 18 | 18 | 30 | 30 |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |