• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Broca MDI mango cilíndrico DIN 6535 HA 180° 3,3 mm

Número de artículo: 122506 3,3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 0,01 € /piezas
  • 0,01 € /piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
  • Material de corte: MDI
  • Ejecución: 3×D
  • Ángulo de punta: 180
  • Mango: DIN 6535 HA con h6
  • Empleo de taladro: abombado con restricciones; taladrado transversal con restricciones; centrar inclinado con restricciones

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 3,3 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Ejecución 3×D
Tolerancia ⌀ nominal m7
Número de filos Z 2
Ángulo de punta 180 grados
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 15,1 mm
Mango DIN 6535 HA con h6
Empleo de taladro abombado con restricciones; taladrado transversal con restricciones; centrar inclinado con restricciones
Refrigeración interior sí, con 25 bar
Broca piloto necesaria sí, broca piloto
Semiestándar
Longitud de la ranura de viruta Lc 20 mm
Longitud total L 62 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
Tolerancia de mango h6
Avance f en acero < 900 N/mm 2 0,05 mm/rev.
anillo de color verde
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 122506 3,3
EAN / GTIN 4045197743800

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
85
Acero < 750 N/mm²
P
75
Acero < 900 N/mm²
P
60
Acero < 1100 N/mm²
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
45
GG(G)
K
90
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Afilado especial para la ejecución de perforaciones con una base de perforación de 180°. Fuerzas radiales reducidas también en el inicio de taladrado de superficies inclinadas hasta 45°. Geometría de la ranura para viruta para la evacuación óptima de las virutas. Con 4 fajas guía para la estabilización de la broca en la perforación.

Ventaja:

El ángulo de punta de 180° permite taladrar y avellanar en una sola operación.

Recomendación:

Para el uso con seguridad de proceso de las brocas de MDI 180° es obligatorio:
  • en el inicio del taladro en superficies planas, colocar un taladro piloto 1×D con la broca piloto n.º 122736.
  • al inicio del taladro de superficies inclinadas hasta 15°: Avance f al 50 %, hasta 30°: Avance f al 40 % y hasta un máx. de 45°: Reducir el avance f al 25 % de los valores indicados. Después de iniciar el taladro se puede utilizar un valor de avance normal.

Nota:

Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.
Las formas HB y HE se suministran al mismo precio que HA.
Forma HB: pedir con n.º 122506 + 129100HB.
Forma HE: pedir con n.º 122506 + 129100HE.
Brocas MDI de 180° para el mecanizado de aluminio suministrables a petición.
No apto para realizar avellanados para tornillos de cabeza cilíndrica según DIN 974-1.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    ⌀ DC m7 (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra