{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 17,8 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Ejecución | 3×D | |
Tolerancia ⌀ nominal | m7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 180 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 44,3 mm | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Empleo de taladro | abombado con restricciones; taladrado transversal con restricciones; centrar inclinado con restricciones | |
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | |
Broca piloto necesaria | sí, broca piloto | |
Semiestándar | sí | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 71 mm | |
Longitud total L | 121 mm | |
⌀ de mango Ds | 18 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
Avance f en acero < 900 N/mm 2 | 0,2 mm/rev. | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122506 17,8 | |
EAN / GTIN | 4062406090210 | |
Número del fabricante | 122506 17,8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Broca MDI mango cilíndrico DIN 6535 HA 180° 17,8 mm
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
421,40 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
8 piezas en stock
268,42 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
455,11 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total L | 121 | 143 | 141 |
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | sí, con 25 bar | sí, con 25 bar |
Tolerancia ⌀ nominal | m7 | h7 | m7 |
Avance f en acero < 900 N/mm 2 | 0,2 | 0,28 | 0,2 |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 71 | 93 | 91 |
⌀ de mango Ds | 18 | 18 | 18 |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 44,3 | 66,3 | 64,3 |