• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Broca MDI mango cilíndrico DIN 6535 HA 180° 3,71-X mm

Número de artículo: 122506 3,71-X
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    108,94 € / Unidad
  • de 10Unidad
    90,79 € / Unidad
  • Cantidad mínima de pedido 3 Unidad
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Ejecución: 3×D
  • Tolerancia ⌀ nominal: h7
  • Número de filos Z: 2

Detalles de producto

Datos técnicos

Intervalo de ⌀ 3,71 mm - 4,70 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Ejecución 3×D
Tolerancia ⌀ nominal h7
Número de filos Z 2
Ángulo de punta 180 grados
Mango DIN 6535 HA con h6
Empleo de taladro abombado con restricciones; taladrado transversal con restricciones; centrar inclinado con restricciones
Refrigeración interior sí, con 25 bar
Broca piloto necesaria sí, broca piloto
Semiestándar
Longitud de la ranura de viruta Lc 24 mm
Longitud total L 66 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
anillo de color verde
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 122506 3,71-X
EAN / GTIN 4062406200770

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
85
Acero < 750 N/mm²
P
75
Acero < 900 N/mm²
P
60
Acero < 1100 N/mm²
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
45
GG(G)
K
90
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Afilado especial para la ejecución de perforaciones con una base de perforación de 180°. Fuerzas radiales reducidas también en el inicio de taladrado de superficies inclinadas hasta 45°. Geometría de la ranura para viruta para la evacuación óptima de las virutas. Con 4 fajas guía para la estabilización de la broca en la perforación.

Ventaja:

El ángulo de punta de 180° permite taladrar y avellanar en una sola operación.

Recomendación:

Para el uso con seguridad de proceso de las brocas de MDI 180° es obligatorio:
  • en el inicio del taladro en superficies planas, colocar un taladro piloto 1×D con la broca piloto n.º 122736.
  • al inicio del taladro de superficies inclinadas hasta 15°: Avance f al 50 %, hasta 30°: Avance f al 40 % y hasta un máx. de 45°: Reducir el avance f al 25 % de los valores indicados. Después de iniciar el taladro se puede utilizar un valor de avance normal.

Nota:

Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.
Las formas HB y HE se suministran al mismo precio que HA.
Forma HB: pedir con n.º 122506 + 129100HB.
Forma HE: pedir con n.º 122506 + 129100HE.
Brocas MDI de 180° para el mecanizado de aluminio suministrables a petición.
No apto para realizar avellanados para tornillos de cabeza cilíndrica según DIN 974-1.
Plazo de entrega: 8 semanas
Cantidad mínima de pedido: 3 uds.
Realización especial específica por parte del cliente: Es posible la cancelación como máximo 3 días laborables tras la recepción de la confirmación del pedido. Excluida la devolución. Reservado el exceso de suministro y suministro incompleto de +/-10 % (mín. 1 ud.).

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    ⌀ DC m7 (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra