{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 5,1 mm | |
Recubrimiento | TiN | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Ángulo de hélice | 35-40 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 48,4 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 56 mm | |
Longitud total L | 86 mm | |
⌀ de mango Ds | 5,1 mm | |
Avance f en acero < 500 N/mm 2 | 0,09 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114360 5,1 | |
EAN / GTIN | 4045197016577 | |
Número del fabricante | 114360 5,1 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Brocas espirales HSS N 5,1 mm
a petición
En stock
6.028 piezas en stock
desde
1
Unidades
3,10 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
2,58 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
383 piezas en stock
desde
1
Unidades
10,25 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
8,54 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | TiN | TiN |
Longitud total L | 86 | 62 |
⌀ nominal DC | 5,1 | 5,1 |
Mango | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico |
Ángulo de punta | 118 | 130 |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 48,4 | 18,4 |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral |