{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 8,5 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Mango | Mango con tres superficies de apriete | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 62,3 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 75 mm | |
Longitud total L | 117 mm | |
⌀ de mango Ds | 8,5 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,16 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114004 8,5 | |
EAN / GTIN | 4062406877507 | |
Número del fabricante | 114004 8,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca espiral con punta escalonada HSS N 8,5 mm
a petición
En stock
247 piezas en stock
desde
1
Unidades
9,20 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
7,67 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
5.296 piezas en stock
1,36 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3.946 piezas en stock
2,45 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
8.737 piezas en stock
desde
1
Unidades
8,03 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
6,70 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
7.694 piezas en stock
5,72 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
6.086 piezas en stock
3,44 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Refrigeración interior | no | no | no | no | no | no |
Material de corte | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Ángulo de punta | 118 grados | 118 grados | 118 grados | 118 grados | 118 grados | 118 grados |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Tipo | N | N | N | N | N | N |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 62,3 mm | 62,3 mm | 62,3 mm | 62,3 mm | 62,3 mm | 62,3 mm |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |