{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 4,9 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Mango | Mango con tres superficies de apriete | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 44,7 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 52 mm | |
Longitud total L | 86 mm | |
⌀ de mango Ds | 4,9 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,08 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114004 4,9 | |
EAN / GTIN | 4062406877392 | |
Número del fabricante | 114004 4,9 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Broca espiral con punta escalonada HSS N, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 4,9mm
a petición
En stock
260 piezas en stock
desde
1
Unidades
4,13 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
3,45 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
651 piezas en stock
0,58 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
491 piezas en stock
desde
1
Unidades
1,22 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
1,03 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.377 piezas en stock
|
a petición
En stock
1.119 piezas en stock
desde
1
Unidades
2,87 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
2,39 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2.336 piezas en stock
desde
1
Unidades
1,68 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
1,40 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
anillo de color | sin | sin | sin | sin | sin | sin |
⌀ nominal DC | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm |
Mango | Mango con tres superficies de apriete | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico |
Material de corte | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Tipo | N | N | N | N | N | N |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 44,7 mm | 44,7 mm | 44,7 mm | 44,7 mm | 44,7 mm | 44,7 mm |