{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 8 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Mango | Mango con tres superficies de apriete | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 63 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 75 mm | |
Longitud total L | 117 mm | |
⌀ de mango Ds | 8 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,16 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114004 8 | |
EAN / GTIN | 4062406877491 | |
Número del fabricante | 114004 8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Broca espiral con punta escalonada HSS N, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 8mm
a petición
En stock
274 piezas en stock
desde
1
Unidades
7,98 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
6,66 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
5.306 piezas en stock
1,26 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4.024 piezas en stock
2,03 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
6.474 piezas en stock
|
a petición
En stock
9.167 piezas en stock
5,24 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
6.985 piezas en stock
2,62 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
anillo de color | sin | sin | sin | sin | sin | sin |
Longitud total L | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm |
Mango | Mango con tres superficies de apriete | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico |
Material de corte | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Tipo | N | N | N | N | N | N |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |